SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X12

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF3X12EFA4-50
Rubix:08256478
Fabrikant:096443 12
EAN:4043377114723
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X12
brand logo

Technische samenvatting

Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X12


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M3X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Metrische diameterM3
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter