SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M4X70

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF4X70EFA4-50
Rubix:08261173
Fabrikant:096444 70
EAN:4043377114990
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M4X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M4X70


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK D964A M4X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 964
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 30,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter