SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X28
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX4X28EFA2-50
Rubix:A0825926
Fabrikant:1458324 28
EAN:4043377293169

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X28
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M4X28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
28 mm
