SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M5X35
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF5X35EFA4-70
Rubix:08256513
Fabrikant:096445 35
EAN:4043377115119

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK D964A M5X35
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK D964A M5X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 69,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm