SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M5X80
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF5X80EFA2-70
Rubix:08255077
Fabrikant:096425 80
EAN:4043377114129

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M5X80
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK D964A M5X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
