SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M6X10
Ovale schroeven met gleufkop en kleine kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTBF6X10EFA2
Rubix:08254195
Fabrikant:092026 10
EAN:4043377077882

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M6X10
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP KLEIN ZAAGSN D920 M6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 920 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | plaat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen