SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4X50MM
Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFBRPZ4X50EFA2-50
Rubix:08256372
Fabrikant:9049240 50
EAN:4043377203335


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4X50MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 4X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm