SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 6X35MM

Ovale spaanplaatschroeven met platverzonken kop, versterkt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFBRPZ6X35EFA2-50
Rubix:08256395
Fabrikant:9049260 35
EAN:4043377203694
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 6X35MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 6X35MM


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9049 6X35MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukpozidriv (pz)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukpz3
Type bedradinghout
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 10,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm