SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X14

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX3X14EFA4-50
Rubix:08261497
Fabrikant:1458143 14
EAN:4043377232854
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X14
brand logo

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X14


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 10,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 13,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter