SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X60MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX3,5X60EFA4
Rubix:A0825594
Fabrikant:14587435 60
EAN:4043377323972
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X60MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X60MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,5X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 42,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 51,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking