SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X60MM

Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTFBTX3,9X60EFA2
Rubix:A0826889
Fabrikant:14587239 60
EAN:4043377323439
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X60MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X60MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 3,9X60MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormDIN 7983 / ISO 14587
Vorm van de kopverzonken afgerond
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 31,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 37,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking