SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX4,2X9,5EFA2
Rubix:A0825551
Fabrikant:14587242 95
EAN:4043377167880


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,2X9,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 9,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
9,5 mm