SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX4,8X90EFA4
Rubix:A0825523
Fabrikant:14587448 90
EAN:4043377324092


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 4,8X90MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 60,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm