Referenties
Spartex:VTTFPH3,5X25EFZ/100
Rubix:08451767
Fabrikant:007982.00104.9035.025
EAN:4043952540015


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST3,5X25MM
Metaalschroef voor plaatwerk met verzonken kop 3,5 x 25 volledige draad – PHILLIPS PH2 – verzinkt staal DIN 7982
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181491 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm