ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) ST4,2X50MM
Security One-way plaatschroef Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26910.042.050
Rubix:08441901
EAN:8715492949981

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) ST4,2X50MM
Security One-way plaatschroef Elektrolytisch verzinkt
ST4,2X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,090 g |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Vorm van de kop | pancilinderkop |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 257,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen