SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 4,2X19
Ovale verzonken veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFBDT4,2X19EFA2-50
Rubix:A0832350
Fabrikant:9104242 19
EAN:4043377128683

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 4,2X19
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF BCK ANTI-D 2XGAT 9104 4,2X19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Grootte afdruk | sp8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
