SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X6
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX5X6EFA2-70
Rubix:A0821637
Fabrikant:1457925 6
EAN:4043377256829


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X6
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 69,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm