SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X45
Ovale verzonkenkopschroeven met zes sleuven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBTX5X45EFA2-70
Rubix:A0825672
Fabrikant:1458425 45
EAN:4043377289254


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X45
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK TORX D966/I14584 M5X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 966 / ISO 14584 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm