GISS DISPOSABLE OVERALL S G-PRO1 CAT3 TYPE 5/6 SMS - 848
Overall G-PRO 1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:848142
Rubix:22162180
EAN:3660338091100

Documenten
Productdetails : GISS DISPOSABLE OVERALL S G-PRO1 CAT3 TYPE 5/6 SMS - 848
Categorie III Type 5/6
Overall van wit SMS-polypropyleen. Elastiek in manchetten, rond de taille, bij de enkels en in de capuchon. Driedelige capuchon. Ritssluiting voor met dubbele glijder en terugplaatsbare overslag. Ideaal voor algemene onderhoudswerkzaamheden, asbestverwijdering, de bouw en professionele reiniging.
TOEPASSINGEN
Algemeen onderhoud, reinigen, de bouw, hantering van poeders, asbestverwijdering.
VOORDELEN
Filtert 100% van alle deeltjes groter dan 3 micron. Zonder siliconen, cruciaal voor gebruik in verffabrieken waar met poeders wordt gewerkt.
Optimale vormgeving, voor meer comfort en een betere veiligheid voor de gebruiker.
Overall van wit SMS-polypropyleen. Elastiek in manchetten, rond de taille, bij de enkels en in de capuchon. Driedelige capuchon. Ritssluiting voor met dubbele glijder en terugplaatsbare overslag. Ideaal voor algemene onderhoudswerkzaamheden, asbestverwijdering, de bouw en professionele reiniging.
TOEPASSINGEN
Algemeen onderhoud, reinigen, de bouw, hantering van poeders, asbestverwijdering.
VOORDELEN
Filtert 100% van alle deeltjes groter dan 3 micron. Zonder siliconen, cruciaal voor gebruik in verffabrieken waar met poeders wordt gewerkt.
Optimale vormgeving, voor meer comfort en een betere veiligheid voor de gebruiker.
Sterke punten
Zeer comfortabel, laat lucht en water door ("ademend"), verlaagt het risico op warmtestress
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | wit |
| Categorie | 3 |
| Materiaal | sms-polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
