Referenties
SMC:VHS20PW-190AS
Rubix:A0729140
Fabrikant:VHS20PW-190AS
EAN:3618036584479

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER SET VHS20PW-190AS
Biedt een handige manier om de toevoerdruk in een pneumatisch systeem te isoleren en de stroomafwaartse druk af te voeren voor onderhoudsdoeleinden. De units kunnen in de afvoerpositie worden vergrendeld en kunnen een integraal onderdeel vormen van een energie-isolatiesysteem. De luchtstroomrichting is gemakkelijk te herkennen aan de stand van de hendel en de labels.
Sterke punten
•Handmatig bediende klep die kan worden gebruikt om ongevallen als gevolg van restdruk in pneumatische leidingen te voorkomen
Mogelijkheid om de toevoer- en afvoerstatus van de luchtstroom in één oogopslag te controleren
In de afvoerstand kan de klep met een hangslot worden vergrendeld. Dit voorkomt onbedoeld opstarten terwijl personeel de apparatuur reinigt of onderhoudt
Mogelijkheid om de toevoer- en afvoerstatus van de luchtstroom in één oogopslag te controleren
In de afvoerstand kan de klep met een hangslot worden vergrendeld. Dit voorkomt onbedoeld opstarten terwijl personeel de apparatuur reinigt of onderhoudt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 264 g |
| Type | overdrukventiel |
| Type koppeling | rc |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen