Referenties
Festo:VL-5/3B-1/4-B
Rubix:05105083
Fabrikant:14299
EAN:4052568112493

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VL-5/3B-1/4-B 14299
Pneumatisch ventiel VL-5/3B-1/4-B 5/3-wegfunctie, middenpositie belucht Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 368,45 g |
| Type | tiger 2000 |
| Type koppeling | g1/4 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,00 excl. BTW
/ stuk
€ 278,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen