Referenties
Bürkert:238728
Rubix:A0869539


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-i -238728 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-I -238728
Bürkert Type 2000-I 2/2 vrijstroomafsluiter voor pneumatische bediening. Ontworpen voor bedrijfsdruk tot 16 bar en temperaturen tot 185 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-i -238728 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 479,59 excl. BTW
/ stuk
€ 580,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen