Referenties
Bürkert:180817
Rubix:A0869602


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a - 180817 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 6 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -180817
Pneumatisch bediende 2/2 vrijstroomafsluiter (Type 2000-A) met NC-functie. Voor las-aansluiting, PTFE afdichting en media tot 185 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a - 180817 |
| Bedrijfsdruk | 6 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 886,28 excl. BTW
/ stuk
€ 1.072,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen