Referenties
Bürkert:431023
Rubix:A0869534


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -431023 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 7,2 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -431023
Bürkert Type 2000-A vrijstroomafsluiter (2/2) voor pneumatische aan/uit-regeling, normally closed. Bedrijfsdruk tot 7,20 bar en mediumtemperatuur tot +185°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -431023 |
| Bedrijfsdruk | 7,2 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 50 mm |
| Schroefdraad | npt 2 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 677,81 excl. BTW
/ stuk
€ 820,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen