Referenties
Bürkert:463650
Rubix:A0869064


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -463650 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -463650
Pneumatisch bediende Bürkert 2/2-weg vrijstroomafsluiter Type 2000-A voor betrouwbare on/off-regeling. Geschikt voor procesmedia met hoge temperatuurbestendigheid tot 185°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -463650 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,87 excl. BTW
/ stuk
€ 515,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen