Referenties
Bürkert:165658
Rubix:A0869072


Technische samenvatting
| Type | bürkert actuator voor 2/2 klep type 2000a -1658 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT ACTUATOR VOOR 2/2 KLEP TYPE 2000A -1658
Pneumatische Bürkert actuator voor 2/2-kleppen type 2000A (-1658). Voor procesafsluiting tot 16 bar(g) en 185°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert actuator voor 2/2 klep type 2000a -1658 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,69 excl. BTW
/ stuk
€ 264,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen