Referenties
Bürkert:187584
Rubix:A0869044


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -187584 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -187584
Pneumatisch bediende Bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter (hoekzitting), Type 2000-A voor betrouwbare on/off regeling. DN20, max 16 bar(g) en max 180 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -187584 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 20 mm |
| Schroefdraad | g 3/4 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,96 excl. BTW
/ stuk
€ 332,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen