Referenties
Bürkert:143456
Rubix:A0868953


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -143456 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -143456
Bürkert Type 2000-A 2/2 vrijstroomafsluiter (artikel 143456) voor aan/uit-afsluiting met PTFE-zitting en max. 16 bar bij 185°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -143456 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,53 excl. BTW
/ stuk
€ 430,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen