Referenties
Bürkert:244518
Rubix:A0868117


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a - 244518 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -244518
Bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter Type 2000-A, artikel 244518. Interne draad G2, NC met PTFE afdichting. Tot 2,5 bar en 185 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a - 244518 |
| Bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Grootte van draad | g2 |
| Schroefdraad | g2 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 863,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.044,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen