Referenties
Bürkert:154686
Rubix:A0868418


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -154686 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -154686
Bürkert Type 2000-A is een pneumatisch bediende 2/2 vrijstroomafsluiter (normally closed). Max. 16 bar(g) en tot 185 °C voor betrouwbare on/off-regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a -154686 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,74 excl. BTW
/ stuk
€ 253,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen