Referenties
Bürkert:180377
Rubix:A0868263


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a - 180377 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -180377
Bürkert Type 2000-A vrijstroomafsluiter (2/2-way angle seat valve) met gunmetal behuizing en geschroefde aansluiting. Ontworpen voor gebruik tot +185 °C en 16 bar(g).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 vrijstroomafsluiter type 2000-a - 180377 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Grootte van draad | nps 1 (dn25) |
| Schroefdraad | g (din iso 228-1) |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,24 excl. BTW
/ stuk
€ 495,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen