Referenties
Bürkert:203079
Rubix:A0868679


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2101a -203079 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 9 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2101A -203079
Bürkert Type 2101A is een pneumatisch bediende 2/2-weg afsluiter voor decentrale procesautomatisering. DN25, max. 9 bar en tot 185°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 pneumatisch bediende afsluiter type 2101a -203079 |
| Bedrijfsdruk | 9 bar |
| Maximumtemperatuur | 185 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.203,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.456,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen