BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -447321

Overige afsluiter

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:447321
Rubix:A0869368
BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -447321

Technische samenvatting

Typebürkert 2/2 pist. oper. membraanafsluiter type 2031a -447321
Bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 PIST. OPER. MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -447321


Pneumatisch bediende 2/2 membraanafsluiter met pistonaandrijving (Type 2031A) van Bürkert, normaal gesloten door veerkracht. Geschikt voor processturing en afsluiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert 2/2 pist. oper. membraanafsluiter type 2031a -447321
Bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur143 °C
Nominale diameter (metriek)20 mm
Schroefdraadrc 3/4
Materiaal mantelstaal
1.963,48 excl. BTW
/ stuk
2.375,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen