Referenties
Bürkert:218079
Rubix:A0869396


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 membraanafsluiter type 2103a -218079 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2103A -218079
Pneumatische Bürkert 2/2 membraanafsluiter Type 2103A voor DN15 met PTFE/EPDM afdichting. Ontworpen voor procesdruk tot 10 bar en tot +130 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 membraanafsluiter type 2103a -218079 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 15 mm |
| Grootte van draad | 27 |
| Schroefdraad | g 1/2 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.845,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.232,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen