BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-B -228399
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:228399
Rubix:A0868141
Fabrikant:228399


Technische samenvatting
| Type | servo-gestuurde 2/2-weg membraanmagneetventiel type 6281 ev-b (228399) |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-B -228399
Servo-gestuurd 2/2-weg membraanmagneetventiel (normaal geopend). Max. 16 bar en max. 120 °C, met schroefaansluiting G 1½.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | servo-gestuurde 2/2-weg membraanmagneetventiel type 6281 ev-b (228399) |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 40 mm |
| Schroefdraad | g 1½ |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 993,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.202,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen