BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -228436
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:228436
Rubix:A0868787


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -228436 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -228436
Bürkert Type 6213 EV-A 2/2 servo-aangestuurd magneetventiel voor waterige media, normaal gesloten. RVS behuizing, 0–10 bar en max. 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -228436 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 40 mm |
| Grootte van draad | 1 1/2 |
| Schroefdraad | g 1 1/2 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.159,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.403,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen