BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -246273
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:246273
Rubix:A0869189


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -246273 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -246273
Bürkert type 6213 EV-A is een 2/2-weg servo-gekoppeld magneetventiel (normaal gesloten). DN10, 0–10 bar, -30…+100 °C met interne draad G1/2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -246273 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
| Schroefdraad | g1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,63 excl. BTW
/ stuk
€ 181,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen