BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -247263

Overige afsluiter

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:247263
Rubix:A0870313
Fabrikant:247263
BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -247263

Technische samenvatting

Typeburkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -247263
Bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -247263


Bürkert Type 6213 EV-A is een 2/2 servo-ondersteund membraan magneetventiel voor vloeistoffen. DN20 (G 3/4), tot 10 bar en 120 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 6213-ev-a -247263
Bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur120 °C
Nominale diameter (metriek)20 mm
Schroefdraadg 3/4
Materiaal mantelstaal
289,03 excl. BTW
/ stuk
349,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen