BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -251427
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:251427
Rubix:A0867987


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-gestuurd membraan magneetventiel type 6213-ev-a -251427 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -251427
Bürkert Type 6213 EV-A is een servo-gestuurd 2/2 membraanmagneetventiel met DN10 en 0–10 bar. Geschikt voor normaal gesloten toepassingen met messing behuizing en NBR afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-gestuurd membraan magneetventiel type 6213-ev-a -251427 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 10 mm |
| Grootte van draad | 3/8 |
| Schroefdraad | g3/8 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,51 excl. BTW
/ stuk
€ 154,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen