BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -253521
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:253521
Rubix:A0870153


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-gestuurd magneetventiel type 6213-ev-a -253521 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -253521
Servogestuurd Bürkert 2/2-way magneetventiel Type 6213 EV-A voor normaal gesloten schakeling. Geschikt met EPDM afdichtmateriaal tot +100 °C en 0…10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-gestuurd magneetventiel type 6213-ev-a -253521 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 13 mm |
| Schroefdraad | g 1/2 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,76 excl. BTW
/ stuk
€ 281,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen