BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -134259
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:134259
Rubix:A0870182




Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 6013a -134259 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -134259
Bürkert direct-werkend 2/2 magneetventiel Type 6013A (134259) met FKM afdichting en NC-functie. Voor G3/8 aansluiting tot 2,5 bar en 100 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 6013a -134259 |
| Bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 6 mm |
| Grootte van draad | g3/8 |
| Schroefdraad | g3/8 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,23 excl. BTW
/ stuk
€ 173,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen