BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -136016
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:136016
Rubix:A0870526


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 6013a - 136016 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -136016
Bürkert Type 6013A is een 2/2 direct werkend, normaal gesloten magneetventiel met G1/4-aansluiting. Voor toepassingen tot 25 bar en 180°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 6013a - 136016 |
| Bedrijfsdruk | 25 bar |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 2 mm |
| Schroefdraad | g 1/4 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,91 excl. BTW
/ stuk
€ 182,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen