BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -137153
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:137153
Rubix:A0868784





Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 5282-00-a - 137153 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -137153
Bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel Type 5282-00-A met schroefaansluiting G 1¼. Druk tot 10 bar en max. 80 °C (NBR).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 5282-00-a - 137153 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 32 mm |
| Grootte van draad | 1¼ |
| Schroefdraad | g 1¼ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.470,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.779,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen