BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -140040
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:140040
Rubix:A0869305
Fabrikant:140040


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-ondersteund magneetventiel, type 5282-00-a (140040) |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -140040
Bürkert Type 5282-00-A is een 2/2 servo-ondersteund membraanmagneetventiel (NC) met G1 binnendraad. Drukbereik 0,20–10 bar, tot 80 °C (NBR).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-ondersteund magneetventiel, type 5282-00-a (140040) |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Grootte van draad | 1 inch |
| Schroefdraad | g1 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,77 excl. BTW
/ stuk
€ 603,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen