BURKERT MAGNEETVENTIEL 282-A-20,0-AA-VA-GM85-024/DC-08JF01
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:145709
Rubix:0599001104


Technische samenvatting
| Type | burkert magneetventiel 282-a-20,0-aa-va-gm85-024/dc-08jf01 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 282-A-20,0-AA-VA-GM85-024/DC-08JF01
Bürkert 282-A magneetventiel DN20 met EPDM-afdichting en RVS behuizing. Interne schroefdraad G3/4. Tot 10 bar en +90°C. 24 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert magneetventiel 282-a-20,0-aa-va-gm85-024/dc-08jf01 |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 20 mm |
| Schroefdraad | g3/4 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 961,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.163,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen