BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -189176
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:189176
Rubix:A0869036


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 5282-00-a -189176 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -189176
Bürkert Type 5282 servo-assist 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. DN20, messing behuizing en NBR afdichting. 0,2–16 bar, max. 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-assist magneetventiel type 5282-00-a -189176 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 20 mm |
| Schroefdraad | g3/4 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,33 excl. BTW
/ stuk
€ 379,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen