BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -237281
Overige afsluiter
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:237281
Rubix:A0869458


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 5282-00-a - 237281 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -237281
Bürkert Type 5282-00-A (237281) is een servo-ondersteund 2/2 magneetventiel, normaal gesloten. DN25, 0,20–16,00 bar en tot 90°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo ass. magneetventiel type 5282-00-a - 237281 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Grootte van draad | 1 inch |
| Schroefdraad | g1 |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.188,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.437,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen