Referenties
Bürkert:67974
Rubix:A0870835


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-assisted magneetventiel type 0290a - 67974 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -67974
Bürkert Type 0290A 2/2 servo-assisted magneetventiel, normaal gesloten. Voor FKM-afdichtingen tot 0…16 bar en maximaal 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-assisted magneetventiel type 0290a - 67974 |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Grootte van draad | 1' |
| Schroefdraad | g 1 |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,99 excl. BTW
/ stuk
€ 454,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen