Referenties
Bürkert:42198
Rubix:A0869659


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0142a - 42198 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 6 bar |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0142A -42198
Bürkert Type 0142A 2/2-weg magneetventiel (NC) voor agressieve media. Servo-gestuurd membraanventiel met drukbereik 0,5–6 bar en tot 50°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0142a - 42198 |
| Bedrijfsdruk | 6 bar |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Nominale diameter (metriek) | 40 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.432,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.733,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen