SIEMENS AUTOMAAT 5SY41027 1P C 2A 10KA

Overstroomschakelaar

Zie technische informatie

Referenties

Siemens:5SY4102-7
Rubix:3499102271
EAN:4001869181325
SIEMENS AUTOMAAT 5SY41027 1P C 2A 10KA

Technische samenvatting

Spanning230/400 V
Stroomsterkte2 A
Zie alle specificaties

Productdetails : SIEMENS AUTOMAAT 5SY41027 1P C 2A 10KA


Overstroomschakelaar Siemens.
Overstroomonderbreker 230/400 V 10 kA, 1-polig, C, 2 A, diepte=70 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230/400 V
Stroomsterkte2 A
40,38 excl. BTW
/ stuk
48,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen

Stroomsterkte